Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G25

Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G25

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 1

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776551928

Réf. Sonepar

00205655192

Réf. Fournisseur

1062906

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

25 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

1

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

0...70 °C

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

1000 V

couleur de gaine

noir

Monoconducteur; 1G25; vert-jaune; Basic-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Certifié UL; Chaîne porte-câbles