![Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10629042.jpg?ts=1714792071769)
Lapp - ÖLFLEX CHAIN 809SC 1G16
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776551904
Réf. Sonepar
00205655190
Réf. Fournisseur
1062904
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
16 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
noir
Monoconducteur; 1G16; vert-jaune; Basic-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Certifié UL; Chaîne porte-câbles