Lapp - ÖLFLEX 540 CP 5G10

Lapp - ÖLFLEX 540 CP 5G10

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -40...90 °C

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773001860

Réf. Sonepar

00205127823

Réf. Fournisseur

00127823

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs

5

section nominale du conducteur

10 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...90 °C

protection contre les torsions

Non

Tension nominale U0

450 V

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

750 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

jaune

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

organe de support

sans

diamètre externe approx.

25.3 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

taille AWG

8

coupe transversale nominale conducteur (AWG)

8 kcmil

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

316.25 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

151.8 mm

spécification de l'isolation principale

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

géométrie du câble

rond

Câble d'alimentation; 5G10; U0/U: 450 / 750 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Blindé; flexible