![Lapp - KP9L-SY PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD01575152.jpg?ts=1714792003354)
Lapp - KP9L-SY PtRh/Pt RCB,SCB 2x1,5 DIN
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1 - cuivre
nombre de thermocouples - 1
diamètre externe approx. - 10.3 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773074369
Réf. Sonepar
00205001151
Réf. Fournisseur
0157515
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1
cuivre
nombre de thermocouples
1
diamètre externe approx.
10.3 mm
isolation des fils
autre
armature
Oui
couleur de gaine
blanc
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
matériau de la gaine
PVC
Câble de compensation; RCB, SCB; DIN; PVC-PVC-S-PVC - round; 2X1.5