![Lapp - KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 IEC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD01630512.jpg?ts=1714792002081)
Lapp - KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2x0,22 IEC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1 - cuivre
nombre de thermocouples - 1
diamètre externe approx. - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773072570
Réf. Sonepar
00205001203
Réf. Fournisseur
0163051
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1
cuivre
nombre de thermocouples
1
diamètre externe approx.
4 mm
isolation des fils
autre
armature
Non
couleur de gaine
orange
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
matériau de la gaine
PVC
Câble de compensation; RCB, SCB; IEC; PVC-PVC - round; 2X0.22