![Lapp - KP4L-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN oval](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD01530062.jpg?ts=1714792000844)
Lapp - KP4L-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN oval
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1 - cuivre
nombre de thermocouples - 1
isolation des fils - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773076349
Réf. Sonepar
00205001110
Réf. Fournisseur
0153006
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1
cuivre
nombre de thermocouples
1
isolation des fils
autre
armature
Oui
couleur de gaine
blanc
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
matériau de la gaine
autre
Câble de compensation; RCB, SCB; DIN; GL-GL-S-oval; 2X1.5