![Lapp - KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 DIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD01565022.jpg?ts=1714792000965)
Lapp - KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 DIN
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1 - fer
nombre de thermocouples - 3
diamètre externe approx. - 13 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773074895
Réf. Sonepar
00205001142
Réf. Fournisseur
0156502
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1
fer
nombre de thermocouples
3
diamètre externe approx.
13 mm
isolation des fils
autre
armature
Oui
couleur de gaine
vert
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
matériau de la gaine
PVC
Câble de compensation; KCA; DIN; PVC-PVC-S-PVC - round; 6X1.5