![Lapp - KNL-ST NiCr/Ni KCA 4x2x1,5 IEC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD01685042.jpg?ts=1714791996604)
Lapp - KNL-ST NiCr/Ni KCA 4x2x1,5 IEC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1 - fer
nombre de thermocouples - 4
diamètre externe approx. - 13.7 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773487053
Réf. Sonepar
00205001241
Réf. Fournisseur
0168504
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1
fer
nombre de thermocouples
4
diamètre externe approx.
13.7 mm
isolation des fils
autre
armature
Non
couleur de gaine
vert
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
matériau de la gaine
PVC
Câble de compensation; KCA; IEC; PVC-ST-PVC - round; 4X2X1.5