![Lapp - KEL Fe/CuNi LX 6X1,5 DIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD01550022.jpg?ts=1714792004914)
Lapp - KEL Fe/CuNi LX 6X1,5 DIN
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1 - fer
nombre de thermocouples - 3
diamètre externe approx. - 10.2 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773076004
Réf. Sonepar
00205001125
Réf. Fournisseur
0155002
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1
fer
nombre de thermocouples
3
diamètre externe approx.
10.2 mm
isolation des fils
autre
armature
Non
couleur de gaine
bleu
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
matériau de la gaine
PVC
Câble thermocouple; LX; DIN; PVC-PVC - round; 6X1.5