![Lapp - KEL Fe/CuNi LX 16X1,5 DIN](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD01550072.jpg?ts=1714792000933)
Lapp - KEL Fe/CuNi LX 16X1,5 DIN
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1 - fer
nombre de thermocouples - 8
diamètre externe approx. - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773075656
Réf. Sonepar
00205001128
Réf. Fournisseur
0155007
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1
fer
nombre de thermocouples
8
diamètre externe approx.
15 mm
isolation des fils
autre
armature
Non
couleur de gaine
bleu
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
matériau de la gaine
PVC
Câble thermocouple; LX; DIN; PVC-PVC - round; 16X1.5