Lapp - KE13L-SIL Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1 - fer
nombre de thermocouples - 1
isolation des fils - autre
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773074031
Réf. Sonepar
00205001169
Réf. Fournisseur
0161019
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau conducteur conducteur 2
CuNi (constantan)
matériau conducteur conducteur 1
fer
nombre de thermocouples
1
isolation des fils
autre
armature
Non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
matériau de la gaine
autre
Câble thermocouple; JX; IEC; SIR-GL - oval; 2X1.5