![Lapp - JE-Y(ST)Y...BD EB 12X2X0,8](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00341232.jpg?ts=1714792041432)
Lapp - JE-Y(ST)Y...BD EB 12X2X0,8
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.8 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 24
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773043174
Réf. Sonepar
00205034123
Réf. Fournisseur
0034123
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.8 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
24
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
13 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
78 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
résistant aux UV
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
nombre d'éléments de câblage
12
gaine de protection
sans
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur + couronnes
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
bleu
diamètre du conducteur
0.8 mm
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
Câble de transmission de données d'installation; 12X2X0.8; VDE 0815; PVC; Blindé; flexible