![Lapp - JE-LiYCY...BD EB 40X2X0,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00342282.jpg?ts=1714792058041)
Lapp - JE-LiYCY...BD EB 40X2X0,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 80
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...70 °C
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773041606
Réf. Sonepar
00205034228
Réf. Fournisseur
0034228
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
80
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
gaine de protection
sans
résistant aux UV
Non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur + couronnes
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
bleu
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
diamètre externe approx.
21.7 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
325.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
108.5 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
Câble de transmission de données d'installation; 40X2X0.5; VDE 0815; PVC; Blindé; flexible