Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Lapp - JE-LiYCY...BD 16x2x0,5

Lapp - JE-LiYCY...BD 16x2x0,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 32

  • câblage - faisceau

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773042238

Réf. Sonepar

00205034203

Réf. Fournisseur

0034203

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.5 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

32

câblage

faisceau

couleur de gaine

gris

surface du conducteur

nu

nombre d'éléments de câblage

16

élément de câblage

pairs

isolation des fils

PVC

spécification de l'isolation principale

autre

marquage du conducteur

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

tresse

câble longitudinal avec blocage d'eau

Non

câble radial avec blocage d'eau

Non

gaine de protection

sans

spécification du matériau gaine externe

autre

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

13.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

208.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

69.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...70 °C

résistant aux UV

Non

Câble de transmission de données d'installation; 16X2X0.5; VDE 0815; PVC; Blindé; flexible