![Lapp - J-Y(ST)Y...LG 3x2x0,6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD15913022.jpg?ts=1714792037576)
Lapp - J-Y(ST)Y...LG 3x2x0,6
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.6 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 6
câblage - couches
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773102451
Réf. Sonepar
00205591302
Réf. Fournisseur
1591302
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.6 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
6
câblage
couches
diamètre externe approx.
6.3 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
63 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
résistant aux UV
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
nombre d'éléments de câblage
3
gaine de protection
sans
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
diamètre du conducteur
0.6 mm
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
Câble d?installation; 3X2X0.6; VDE 0815; PVC; Blindé; flexible