![Lapp - J-H(ST)H...BD 4x2x0,8](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD300177882.jpg?ts=1714792060576)
Lapp - J-H(ST)H...BD 4x2x0,8
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.8 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773146301
Réf. Sonepar
00205017788
Réf. Fournisseur
30017788
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.8 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
8
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
11 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...70 °C
nombre d'éléments de câblage
2
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur + couronnes
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
maintien de fonction
sans
élément de câblage
quadruple
couleur de gaine
gris
diamètre du conducteur
0.8 mm
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
Câbles téléphoniques; 4X2X0.8; VDE 0815; Mélange sans halogène; Blindé; flexible