![Lapp - J-2Y(ST)Y...ST III BD 2X2X0,6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/UNITRONIC_0034171_Product_1.jpg?ts=1704846185127)
Lapp - J-2Y(ST)Y...ST III BD 2X2X0,6
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.6 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
câblage - faisceau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773042870
Réf. Sonepar
00205034171
Réf. Fournisseur
0034171
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.6 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
4
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
5.5 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
55 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
résistant aux UV
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...70 °C
nombre d'éléments de câblage
1
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur + couronnes
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
quadruple
couleur de gaine
gris
diamètre du conducteur
0.6 mm
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
J-2Y(ST)Y...ST III BD 2X2X0,6