Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-OE

Lapp - IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-OE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construction de câbles - 1x4

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - vert

  • catégorie - 5

  • type de câble - SF/UTP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776437703

Réf. Sonepar

00205643770

Réf. Fournisseur

2171055

Réf. Commerciale

Lapp

construction de câbles

1x4

longueur

1 m

couleur de gaine

vert

catégorie

5

type de câble

SF/UTP

ignifugé

non

brochage

1:1

dimension AWG

22

douille de protection contre le ployage

injecté

type de connecteur raccordement 1

M12

type de connecteur raccordement 2

autre

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

protection du levier d'arrêt

Non

indice de protection (IP)

IP67

compatible avec une chaîne d'entraînement

Oui

boîtier du connecteur raccordement 1

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

boîtier du connecteur raccordement 2

sans

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

valeur NVP

67 %

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

IE-PNC-5-M12D-S-1-P-2-22-FD-OE