fin de vie
Lapp - IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-OE

Lapp - IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-OE

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construction de câbles - 1x4

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - vert

  • catégorie - 5E

  • type de câble - SF/UTP

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777347223

Réf. Sonepar

00205734722

Réf. Fournisseur

2172204

Réf. Commerciale

Lapp

construction de câbles

1x4

longueur

0.5 m

couleur de gaine

vert

catégorie

5E

type de câble

SF/UTP

ignifugé

non

brochage

1:1

dimension AWG

22

douille de protection contre le ployage

injecté

type de connecteur raccordement 1

M12

type de connecteur raccordement 2

autre

indice de protection (IP)

IP67

compatible avec une chaîne d'entraînement

Oui

boîtier du connecteur raccordement 1

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

boîtier du connecteur raccordement 2

sans

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

valeur NVP

62.5 %

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

IE-PNC-5-M12D-A-0,5-P-2-22-FD-OE