Lapp - IE-PNB-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-7-OE
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construction de câbles - 1x4
longueur - 0.5 m
couleur de gaine - vert
catégorie - 5E
type de câble - SF/UTP
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777347094
Réf. Sonepar
00205734709
Réf. Fournisseur
2172194
Réf. Commerciale
Lapp
construction de câbles
1x4
longueur
0.5 m
couleur de gaine
vert
catégorie
5E
type de câble
SF/UTP
ignifugé
non
brochage
1:1
dimension AWG
22
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
autre
indice de protection (IP)
IP67
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
sans
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
valeur NVP
63 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
IE-PNB-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-7-OE