![Lapp - IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-OE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD21710012.jpg?ts=1704846684260)
Lapp - IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-OE
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construction de câbles - 1x4
longueur - 1 m
couleur de gaine - vert
catégorie - 5
type de câble - SF/UTP
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776437185
Réf. Sonepar
00205643718
Réf. Fournisseur
2171007
Réf. Commerciale
Lapp
construction de câbles
1x4
longueur
1 m
couleur de gaine
vert
catégorie
5
type de câble
SF/UTP
ignifugé
non
brochage
1:1
dimension AWG
22
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
autre
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Non
indice de protection (IP)
IP67
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
sans
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
valeur NVP
63 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
IE-PNA-5-M12D-S-1-Y-2-22-1-OE