Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-M8-S

Lapp - IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-M8-S

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construction de câbles - 1x4

  • longueur - 0.5 m

  • couleur de gaine - vert

  • catégorie - 5E

  • type de câble - SF/UTP

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777056255

Réf. Sonepar

00205705625

Réf. Fournisseur

2171718

Réf. Commerciale

Lapp

construction de câbles

1x4

longueur

0.5 m

couleur de gaine

vert

catégorie

5E

type de câble

SF/UTP

ignifugé

non

brochage

1:1

dimension AWG

26

douille de protection contre le ployage

injecté

type de connecteur raccordement 1

autre

type de connecteur raccordement 2

autre

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

protection du levier d'arrêt

Non

indice de protection (IP)

IP67

compatible avec une chaîne d'entraînement

Oui

boîtier du connecteur raccordement 1

autre

boîtier du connecteur raccordement 2

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2

plastique

valeur NVP

67 %

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

IE-EC-5-M8-A-0,5-P-2-26-FD-M8-S