![Lapp - IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-M8-S](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD21719492.jpg?ts=1714792127978)
Lapp - IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-M8-S
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construction de câbles - 1x4
longueur - 10 m
couleur de gaine - vert
catégorie - 5E
type de câble - SF/UTP
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777354658
Réf. Sonepar
00205735465
Réf. Fournisseur
2171949
Réf. Commerciale
Lapp
construction de câbles
1x4
longueur
10 m
couleur de gaine
vert
catégorie
5E
type de câble
SF/UTP
ignifugé
non
brochage
1:1
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
autre
indice de protection (IP)
IP67
compatible avec une chaîne d'entraînement
Oui
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
plastique
valeur NVP
67 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Câble Ethernet assemblé; Chaîne porte-câbles, flexible; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5; SF/UTP; Polyuréthane; 2x2; M 8 (Codage A), Connecteur Mâle, droit (180 °); M 12 (Codage D), Connecteur Mâle, droit (180 °); 10 m