fin de vie
Lapp - IE-5-RJ45-10-H-4-26-7-RJ45

Lapp - IE-5-RJ45-10-H-4-26-7-RJ45

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construction de câbles - 4x2

  • longueur - 10 m

  • couleur de gaine - bleu

  • catégorie - 5E

  • type de câble - SF/UTP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776436515

Réf. Sonepar

00205643651

Réf. Fournisseur

2171517

Réf. Commerciale

Lapp

construction de câbles

4x2

longueur

10 m

couleur de gaine

bleu

catégorie

5E

type de câble

SF/UTP

ignifugé

non

brochage

1:1

dimension AWG

26

douille de protection contre le ployage

injecté

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

couleur de la douille de protection contre le ployage

noir

protection du levier d'arrêt

Oui

indice de protection (IP)

IP20

compatible avec une chaîne d'entraînement

Non

boîtier du connecteur raccordement 1

autre

boîtier du connecteur raccordement 2

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2

plastique

valeur NVP

75 %

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

IE-5-RJ45-10-H-4-26-7-RJ45