![Lapp - IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-RJ45](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD21710872.jpg?ts=1714792079913)
Lapp - IE-5-M12D-S-3-H-2-26-7-RJ45
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construction de câbles - 2x2
longueur - 3 m
couleur de gaine - bleu
catégorie - 5E
type de câble - SF/UTP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776437048
Réf. Sonepar
00205643704
Réf. Fournisseur
2171087
Réf. Commerciale
Lapp
construction de câbles
2x2
longueur
3 m
couleur de gaine
bleu
catégorie
5E
type de câble
SF/UTP
ignifugé
non
brochage
1:1
dimension AWG
26
douille de protection contre le ployage
injecté
type de connecteur raccordement 1
M12
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(4)
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
protection du levier d'arrêt
Oui
indice de protection (IP)
IP67
compatible avec une chaîne d'entraînement
Non
boîtier du connecteur raccordement 1
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
boîtier du connecteur raccordement 2
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2
plastique
valeur NVP
77 %
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
Câble Ethernet assemblé; Pose fixe, flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; Mélange sans halogène; 2x2; M 12 (Codage D), Connecteur Mâle, droit (180 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 3 m