![Lapp - HITRONIC TORSION 12G 50/125 OM2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD263102122.jpg?ts=1714792093148)
Lapp - HITRONIC TORSION 12G 50/125 OM2
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibre par conducteur - 12
nombre de fibres - 12
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776487654
Réf. Sonepar
00205648765
Réf. Fournisseur
26310212
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibre par conducteur
12
nombre de fibres
12
type de fibre
multimode 50/125
ignifugé
non
serre cable
Oui
armature
Non
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
sans
couleur de gaine
noir
câble sans métal
Oui
insufflable
Non
diamètre externe approx.
14.7 mm
avec protection contre les rongeurs
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
GOF; 12x OM2; Torsion, flexible; Fibres en aramide; Polyuréthane; noir