![Lapp - HITRONIC PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD280557022.jpg?ts=1704846503256)
Lapp - HITRONIC PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
type de conducteur - structure serrée
nombre de fibre par conducteur - 2
nombre de fibres - 2
type de fibre - multimode 200/230
Emballage et conditions
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777092642
Réf. Sonepar
00205709264
Réf. Fournisseur
28055702
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
PVC
type de conducteur
structure serrée
nombre de fibre par conducteur
2
nombre de fibres
2
type de fibre
multimode 200/230
ignifugé
non
serre cable
Oui
armature
Non
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
sans
couleur de gaine
vert
catégorie
OP1
câble sans métal
Oui
insufflable
Non
diamètre externe approx.
7.5 mm
avec protection contre les rongeurs
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Oui
HITRONIC PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A