![Lapp - HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM3](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD274003082.jpg?ts=1714792088590)
Lapp - HITRONIC HUN1500 8 G 50/125 OM3
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibre par conducteur - 8
nombre de fibres - 8
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776178934
Réf. Sonepar
00205617893
Réf. Fournisseur
27400308
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibre par conducteur
8
nombre de fibres
8
type de fibre
multimode 50/125
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
serre cable
Oui
armature
Oui
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
sans
couleur de gaine
autre
câble sans métal
Oui
insufflable
Non
diamètre externe approx.
7.3 mm
avec protection contre les rongeurs
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
GOF; 8x OM3; Pose fixe; Fibres de verre; Mélange sans halogène; Non propagateur de la flamme selon: IEC60332-1-2; gris foncé