![Lapp - HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD279009242.jpg?ts=1714792078606)
Lapp - HITRONIC HQW3000 24E 9/125 OS2
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibre par conducteur - 24
nombre de fibres - 24
type de fibre - monomode 9/125
ignifugé - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776109853
Réf. Sonepar
00205610985
Réf. Fournisseur
27900924
Réf. Commerciale
Lapp
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibre par conducteur
24
nombre de fibres
24
type de fibre
monomode 9/125
ignifugé
non
serre cable
Oui
armature
Oui
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
sans
couleur de gaine
noir
câble sans métal
Non
insufflable
Oui
diamètre externe approx.
9.6 mm
avec protection contre les rongeurs
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
GOF; 24x OS2; A - Câbles optiques extérieurs: A-DQ(ZN)(SR)2Y; Pose fixe; Fibres de verre; Polyéthylène; noir