![Lapp - HITRONIC FIRE 4E 9/125 OS2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD275609042.jpg?ts=1714792087178)
Lapp - HITRONIC FIRE 4E 9/125 OS2
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
type de conducteur - câble cylindrique rainuré central
nombre de fibre par conducteur - 4
nombre de fibres - 4
type de fibre - monomode 9/125
Emballage et conditions
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776511861
Réf. Sonepar
00205651186
Réf. Fournisseur
27560904
Réf. Commerciale
Lapp
matériau de la gaine
autre
type de conducteur
câble cylindrique rainuré central
nombre de fibre par conducteur
4
nombre de fibres
4
type de fibre
monomode 9/125
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
résistant aux UV
Oui
serre cable
Oui
armature
Oui
résistant aux produits chimiques
Non
maintien de fonction
sans
couleur de gaine
noir
catégorie
OS2
câble sans métal
Non
Convient pour une installation dans le sol
Oui
insufflable
Non
diamètre externe approx.
9.6 mm
avec protection contre les rongeurs
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
câble longitudinal avec blocage d'eau
Oui
câble radial avec blocage d'eau
Oui
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
144 mm
spécification du matériau gaine externe
autre
GOF; 4x OS2; Pose fixe; Fibres de verre; Mélange sans halogène; noir