![Lapp - H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X10 BU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10237912.jpg?ts=1714792129368)
Lapp - H1Z2Z2-K, OPTIMIERTE VERSION 1X10 BU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 1
section nominale du conducteur - 10 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056155101013
Réf. Sonepar
00205007607
Réf. Fournisseur
1023791
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
1
section nominale du conducteur
10 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...120 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
1500 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
sans
poids
123 kg/km
tension nominale U
1500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
bleu
forme du conducteur
rond
organe de support
sans
diamètre externe approx.
7.1 mm
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
surface du conducteur
étamé
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s2
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
28.4 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
1.95 ohm/km
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
Câble solaire; 1X10; bleu; 7.4 mm; Tension de service (max.): 1,8kVDC; Mélange sans halogène; flexible; Test de résistance à l'écrasement selon: UL854