![Lapp - H1Z2Z2-K 1X6 WH-BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/BILD1_22100_0522340.jpg?ts=1704846506667)
Lapp - H1Z2Z2-K 1X6 WH-BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777179169
Réf. Sonepar
00205717916
Réf. Fournisseur
1023553
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
6 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
couleur
organe de support
sans
diamètre externe approx.
6.3 mm
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
94.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
31.5 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
polyoléfine
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...120 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...120 °C
protection contre les torsions
Non
H1Z2Z2-K 1X6 WH-BK