![Lapp - H1Z2Z2-K 1X10 WH-BU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/BILD1_22100_0522400.jpg?ts=1704846267795)
Lapp - H1Z2Z2-K 1X10 WH-BU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
nombre de conducteurs - 1
sans halogène selon EN 60754-1/2 - Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777346714
Réf. Sonepar
00205734671
Réf. Fournisseur
1023584
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
10 mm²
nombre de conducteurs
1
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
H1Z2Z2-K 1X10 WH-BU