![Lapp - H07ZZ-F 4G2,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD16008212.jpg?ts=1714792004361)
Lapp - H07ZZ-F 4G2,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...80 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773815092
Réf. Sonepar
00205003806
Réf. Fournisseur
1600821
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
4
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
450 V
organe de support
sans
diamètre externe approx.
15.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
taille AWG
14
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
77.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
62 mm
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (EPR)
géométrie du câble
rond
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
750 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Câble d'alimentation; 4G2.5; Homologué HAR; U0/U: 450 / 750 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible