![Lapp - H07Z-K 90°C 1X50 DBU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD47261492.jpg?ts=1714792035358)
Lapp - H07Z-K 90°C 1X50 DBU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 450 V
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773733587
Réf. Sonepar
00205003680
Réf. Fournisseur
4726149
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
50 mm²
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
450 V
Blindage
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
gaine protectrice
sans
diamètre externe approx.
14.4 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
taille AWG
1
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
86.4 mm
spécification de l'isolation principale
autre
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
couleur de conducteur
bleu
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
750 V
matériau conducteur
cuivre
Monoconducteur; 1X50; bleu foncé; Couronne; U0/U: 450 / 750 V; Mélange sans halogène; Homologué HAR; Pose fixe