![Lapp - H07RN8-F 1X25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD16006042.jpg?ts=1714792049401)
Lapp - H07RN8-F 1X25
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 15.8 mm
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773454710
Réf. Sonepar
00205600604
Réf. Fournisseur
1600604
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
25 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
15.8 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...60 °C
Tension nominale U0
450 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
couleur de gaine
noir
Câble d'alimentation; 1X25; Homologué HAR; U0/U: 450 / 750 V; Caoutchouc; flexible