![Lapp - H07RN-F 4G95](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD160012832.jpg?ts=1714791997809)
Lapp - H07RN-F 4G95
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 95 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773095913
Réf. Sonepar
00205001320
Réf. Fournisseur
16001283
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs
4
section nominale du conducteur
95 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
450 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
poids
6320 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
organe de support
sans
diamètre externe approx.
61 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
000
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
366 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
244 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Oui
Câble d'alimentation; 4G95; Homologué HAR; U0/U: 450 / 750 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible