![Lapp - H07RN-F 4G240](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD16001832.jpg?ts=1714791999974)
Lapp - H07RN-F 4G240
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 240 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...60 °C
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773093391
Réf. Sonepar
00205001290
Réf. Fournisseur
1600183
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
240 mm²
nombre de conducteurs
4
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
450 V
organe de support
sans
diamètre externe approx.
91 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
coupe transversale nominale conducteur (AWG)
400 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
546 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
364 mm
géométrie du câble
rond
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Câble d'alimentation; 4G240; Homologué HAR; U0/U: 450 / 750 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible