Lapp - H07RN-F 1X6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773097740
Réf. Sonepar
00205001268
Réf. Fournisseur
1600098
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
1
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
450 V
organe de support
sans
diamètre externe approx.
9.8 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
taille AWG
10
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
39.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
29.4 mm
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (EPR)
spécification du matériau gaine externe
caoutchouc (EPR)
géométrie du câble
rond
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
750 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Câble d'alimentation; 1X6; Homologué HAR; U0/U: 450 / 750 V; Caoutchouc; flexible