Lapp - H05V-K 1X0,75 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 0.75 mm²
Tension nominale U0 - 0.3 kV
diamètre externe approx. - 2.7 mm
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774699103
Réf. Sonepar
00205003355
Réf. Fournisseur
4510012S
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
PVC
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
0.75 mm²
Tension nominale U0
0.3 kV
diamètre externe approx.
2.7 mm
tension nominale U
0.5 kV
couleur de gaine
noir
température extérieure admissible du câble, fixe
-30...80 °C
Monoconducteur; 1X0.75; noir; Bobine; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Homologué HAR; Pose fixe