![Lapp - H05RR-F 3G1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD16002082.jpg?ts=1714791998826)
Lapp - H05RR-F 3G1
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773092356
Réf. Sonepar
00205001258
Réf. Fournisseur
1600208
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
3
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...60 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
organe de support
sans
diamètre externe approx.
8.5 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
taille AWG
18
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
34 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
25.5 mm
géométrie du câble
rond
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Câble d'alimentation; 3G1; Homologué HAR; U0/U: 300 / 500 V; Caoutchouc; Identification des conducteurs: Couleurs; flexible