Lapp - H01N2-D 1X240
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 240 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - Kl.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs - 1
diamètre externe approx. - 32.1 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773098846
Réf. Sonepar
00205002662
Réf. Fournisseur
2210708
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
240 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
Kl.D = flexibilité normale
nombre de conducteurs
1
diamètre externe approx.
32.1 mm
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...85 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...85 °C
Tension nominale U0
100 V
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
100 V
couleur de gaine
noir
Câble d'alimentation; 1X240; Homologué HAR; U0/U: 100 V / 100 V; Caoutchouc; flexible