Lapp - H-Q 8 SCM (1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
nombre de pôles - 8
finition des contacts - goupille
tension assignée (Ue) - 500 V
courant assigné In - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776108757
Réf. Sonepar
00205610875
Réf. Fournisseur
44420527
Réf. Commerciale
Lapp
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
nombre de pôles
8
finition des contacts
goupille
tension assignée (Ue)
500 V
courant assigné In
16 A
avec protection des fils
Oui
température ambiante
-40...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
matériau du revêtement de contact
argent
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
insert de contact sans contact
Non
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...4 mm²
avec conducteur de protection
Oui
matériau du contact
laiton
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
Insert à sertir Broche; Nombre de contacts: 8; Size: Q; 500 V CA rms / CC selon IEC; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 4mm²;