![Lapp - H-A 32 TG 21 N.GEW. HOOD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD105820012.jpg?ts=1714791992656)
Lapp - H-A 32 TG 21 N.GEW. HOOD
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - étrier transversal
matériau du boîtier/corps - aluminium
finition du boîtier - boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773604184
Réf. Sonepar
00205000306
Réf. Fournisseur
10582001
Réf. Commerciale
Lapp
type de verrouillage
étrier transversal
matériau du boîtier/corps
aluminium
finition du boîtier
boîtier de prise
disposition de l'entrée de câble
au-dessus
position de l'étrier
partie inférieure
classe de protection (IP), monté
IP65
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
température d'utilisation
-40...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
avec presse-étoupe
Non
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
largeur
56 mm
résistant aux UV
Oui
hauteur
75 mm
avec volet de protection
Non
Capot; Size: 32A; Modèle Connexion enfichable: Standard; Double levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Aluminium, Revêtement par poudre; Indice de protection IP enfiché: IP 65