Lapp - H-A 32 SGRL M25 ZW. BOX MOUNT BASE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de verrouillage - étrier transversal
matériau du boîtier/corps - aluminium
finition du boîtier - boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
position de l'étrier - partie inférieure
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773555509
Réf. Sonepar
00205194820
Réf. Fournisseur
19482000
Réf. Commerciale
Lapp
type de verrouillage
étrier transversal
matériau du boîtier/corps
aluminium
finition du boîtier
boîtier à socle
disposition de l'entrée de câble
bilatéral
position de l'étrier
partie inférieure
classe de protection (IP), monté
IP65
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
température d'utilisation
-40...125 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
avec presse-étoupe
Non
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
largeur
56 mm
résistant aux UV
Oui
hauteur
75 mm
avec volet de protection
Non
H-A 32 SGRL M25 ZW. BOX MOUNT BASE