![Lapp - GOF SIMPLEX Pigtail LC E9 OS2, 2m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD293309022.jpg?ts=1714792065791)
Lapp - GOF SIMPLEX Pigtail LC E9 OS2, 2m
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode
type - pigtail conducteur
longueur - 2 m
catégorie - OS2
type de conducteur - structure serrée
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776558439
Réf. Sonepar
00205655843
Réf. Fournisseur
29330902
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
monomode
type
pigtail conducteur
longueur
2 m
catégorie
OS2
type de conducteur
structure serrée
douille de protection contre le ployage
enfiché
type de connecteur
LC
finition APC
Non
couleur
autre
Fibre optique en verre; J : câbles optiques intérieurs: J-VH; Pose fixe; Élastomères thermoplastiques;