fin de vie
Lapp - GOF Kupplung Duplex SC Multimode BE -4ST

Lapp - GOF Kupplung Duplex SC Multimode BE -4ST

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - beige

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de fixation - vis/encliquetage

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC duplex

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776520696

Réf. Sonepar

00205652069

Réf. Fournisseur

29410199

Réf. Commerciale

Lapp

couleur

beige

adapté au type de fibre

multimode

type de fixation

vis/encliquetage

type de connecteur raccordement 1

SC duplex

type de connecteur raccordement 2

SC duplex

version UPC

Non

finition APC

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau du manchon

céramique

GOF Kupplung Duplex SC Multimode BE -4ST