![Lapp - GOF DUPLEX Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD290222022.jpg?ts=1714792088255)
Lapp - GOF DUPLEX Patchcord ST/ST G50 OM2, 2m
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
couleur de gaine - orange
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776557531
Réf. Sonepar
00205655753
Réf. Fournisseur
29022202
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de fibres
2
longueur
2 m
couleur de gaine
orange
type de connecteur raccordement 1
ST
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
duplex
ignifugé
selon EN 50265-2-1
type de connecteur raccordement 2
ST
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
catégorie
OM2
douille de protection contre le ployage
enfiché
Fibre optique en verre;