Lapp - GOF DUPLEX Patchcord ST/ST E9 OS2, 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
couleur de gaine - jaune
type de connecteur raccordement 1 - ST
type de fibre - monomode
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776557951
Réf. Sonepar
00205655795
Réf. Fournisseur
29022902
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de fibres
2
longueur
2 m
couleur de gaine
jaune
type de connecteur raccordement 1
ST
type de fibre
monomode
type de câble
duplex
ignifugé
selon EN 50265-2-1
type de connecteur raccordement 2
ST
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
catégorie
OS2
douille de protection contre le ployage
enfiché
Fibre optique en verre;