Lapp - GOF DUPLEX Patchcord LC/ST G50 OM4, 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fibres - 2
longueur - 2 m
couleur de gaine - violet
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fibre - multimode 50/125
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776557081
Réf. Sonepar
00205655708
Réf. Fournisseur
29032402
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de fibres
2
longueur
2 m
couleur de gaine
violet
type de connecteur raccordement 1
LC-Duplex
type de fibre
multimode 50/125
type de câble
duplex
ignifugé
selon EN 50265-2-1
type de connecteur raccordement 2
ST
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
diamètre extérieur gaine fibre simple
2 mm
catégorie
OM4
douille de protection contre le ployage
enfiché
Fibre optique en verre;